商品画像

冷却プレート付ネッククーラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18803316 品番LOJ-NC25-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半導体冷却でヒヤッと冷却!!セミコンダクターで、3秒で16℃を体感!!冷却プレート、送風のダブル冷却。バッテリー内蔵式で別途用意する必要はありません。充電してご使用頂けます。羽が無いタービンファンを採用し、髪の毛巻き込みを防止します。

用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能 仕様冷却調整:3段階 ブラック 本体寸法(mm)224.5×166×51 本体質量(g)455 連続使用時間(時間)1.3〜8 最大消費電力(W)9.5 風量調整3段階 充電時間(時間)約3 動作電圧5V-2A バッテリー容量(mAh)4000
注意
※安全にご使用いただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。本体を高温になる場所で充電、使用、保管しないでください。商品使用、外観は予告なく変更となることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする