※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS80-2B
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
30
注文コード
18806708
品番
RS80-2B30TQ
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
30
軸穴径(Φmm)
~80
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
17
ピッチ径(Dp)(Φmm)
243
外径(Do)(Φmm)
257
ハブ長さL(mm)
80
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-