椿本チエイン
スプロケット RS120-1A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
19
注文コード
18808397
品番
RS120-1A19TQ
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
19
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
7.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
231.48
外径(Do)(Φmm)
251
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-