ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
ハイポン20ZNU(新)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
18816998
品番
3013130-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(1.16MB)
取扱説明書:
(0.02MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
沖縄地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
離島
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190