塗料はがし液

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 18840815 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。

用途
鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤 使用面積0.9〜1.5m2 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※2液タイプや焼付けの隔離には使用出来ません

商品説明動画

塗料はがし液
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18840815
2026-01-05
用途:
バイクタンク
有限会社アライメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

塗装表面のペーパーをかけたら、しっかり剥がせました!満足です。

2025-12-16
用途:
自動車整備
不動産業

塗装剥がしに。すごいんですね!モリモリ塗装が取れます。匂いもきつくないです。

2025-12-03
用途:
塗装はがし
株式会社サンテック 様 (製造業)

塗装はがしに使用したが、全く効果なかった。
今回購入した分は、使用できず破棄した。

1人が参考にしています
2024-02-05
用途:
リビングテーブル
その他業種

リビングテーブルが、古くなり
テーブル天面を厚めに塗って時間をおくと綺麗に剥がれました。匂いがあるが屋外でしたら問題なし。
綺麗に剥がせ凹み部分を研磨して再塗装しました。

対象商品:
18840824
2023-11-21
用途:
バイクの塗装剥がし。
医療法人社団三美会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前も使いましたが、安心して使用出来ます。
塗装をしっかりと浮かして剥離出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
18840815
2023-12-06
用途:
リビングテーブルDIY
その他業種

厚めに塗って時間をおくと綺麗に剥がれます。
匂いがありますが屋外だったら問題なしでした

2025-05-21
用途:
木材には向かないかも
その他業種

木材に付いたペンキを取るために購入。木材まではがれて失敗しました。

対象商品:
18840833
2024-08-21
用途:
ゴルフヘッドの塗装
株式会社エースシステムエンジニアリング 様 (サービス業)

乾燥が早く使い勝手が良かったです。  また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする