せんい壁・砂壁おさえスプレー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18861596 品番No.742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
速乾で強力浸透タイプです。

成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤 使用場所屋内用 特性速乾 透明 主な用途 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)2〜4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18861596
2024-05-04
用途:
モルタル壁に使用
その他業種

前の壁紙が浮いていたところに今回貼り付ける前に使用しました。スプレーで塗りやすく十分な量でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18861596
2024-03-12
用途:
壁紙貼り付けに使用
その他業種

貼り付けの壁がモルタル壁なので剥がれやすい部分だけ塗りました。とても塗りやすかったです。

対象商品:
18861596
2017-07-18
用途:
繊維壁が浮いてきたので、スプレーで処置し、固定した。
農・林・水産業

問題はないが、出荷完了メールを頂いて(火曜日)家に来たのが
日曜日と少し間があったので、忘れられたかと思った

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする