新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの クッキング&テーブルウェア
日本製 チタンマグ 折りたたみハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18899225
品番
SOD-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
板厚0.3mm、ハンドル折りたたみ式の軽量チタンマグ
ハンドルもチタン製
ストレートのハンドルは、手の大きさやグローブの有無にかかわらず握りやすい形状
用途
アウトドアやキャンプなどに。食器 チタン製 おしゃれ 登山 超軽量 マグカップ コップ
材質
チタン
容量(mL)
450
質量(g)
53
直径(Φcm)
8.4
板厚(mm)
0.3
高さ(cm)
9.6