曜日別特売
TL-118WZLE バンカーランプ 東京メタル 18934004

 

TL-118WZLE バンカーランプ 東京メタル 18934004
TL-118WZLE バンカーランプ 東京メタル 18934004
TL-118WZLE バンカーランプ 東京メタル 18934004
TL-118WZLE バンカーランプ 東京メタル 18934004

バンカーランプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード18934004品番TL-118WZLE
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。

仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5電球LDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプセード寸法(mm)Φ225色(本体)ホワイトアーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934004
2026-03-06
用途: ソファーでの読書をする際に使用
アトリエ02製造業

重量感があって安定していて、スイッチ操作がしやすく
光も柔らかく大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする