東京メタル
クリップライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
銀
黒
銀
色(本体)
シルバー
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934354
品番
PM-770PSZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コード長さ(m)
1.8
色
銀
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
203
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
電球
100WE26レフランプ
挟み幅
(クリップ)30mm
セード寸法(mm)
Φ112
色(本体)
シルバー
アーム
角度調整
電球の種類
レフランプ
くわえ幅(mm)
30