※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 18945334 - 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 18945334 - 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 18945334 - 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 18945334

油性 高耐久鉄部用

(216件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80mL) 注文コード 18945334 品番 -
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

用途
扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
こげ茶 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5〜2、(冬期)5〜6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.083kg 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.7〜0.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)0.4〜0.5枚分
関連資料:
注意
※はがれかかった古い塗膜やボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。

商品説明動画

油性 高耐久鉄部用
この動画は、47人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 216
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
カーポートなどの鉄骨部分への塗装に
不動産業

錆の上から塗れるしまた錆が浮き出てくることもないので、いつも使っています。うたい文句の高耐久ですね。

対象商品:
18945386
2025-10-21
用途:
鉄の支柱の塗装
池田調査設計事務所 様 (建設業・工事業)

別途さび落としをする必要がなく非常に便利で良かった

2025-10-17
用途:
バイクレストア
その他業種

何度か使用していますが、刷毛塗りで耐久性があると感じています。
前回の刷毛塗りの補修用に購入しました。

2025-06-14
用途:
既に錆が出ている鉄製の手すりや階段

じんわり錆ている部分が多すぎて、さび落としを完璧にしてからペンキを塗るというのは自分には体力的にも無理だと思い、さびの上から塗れるこの商品を購入。
さびの酷い部分だけしっかりさび落としをして、じんわり部分はそのまま塗れたので、かなり楽でした。
もう少し色数が増えれば嬉しいです。

2025-03-27
用途:
ペイントの塗り替えに
サービス業

このペイントは錆びた上から濡れるペイントなので楽で良いです、今 塗り替えやりかけてるのは、随分前に塗ったペイントなので絶えず触る所なので禿げて来たから塗り替える事にした次第です、ペイントの良いのは前回に使用しているので確認済みです。

2025-05-12
用途:
鉄板スロープ用
建設業・工事業

ペイント薄め液で少し薄めて使いましたが、とても塗りやすく仕上がりも満足いくものでした。

2025-05-17
用途:
原付バイクの修理交換メンテナンス、

細部の錆止め塗装スプレー缶吹き付けより細部に筆塗で使用しました車にも使用しました足回り等々便利です、

1人が参考にしています
2025-04-26
用途:
ベランダの柵の下塗り用に購入
その他業種

油性なので、塗りにくいのかと思っていたが、よく伸び仕上がりも美しく仕上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする