曜日別特売
B-1491 LN イージーケアランチスリム1段 岩崎工業 19010385

B-1491 LN イージーケアランチスリム1段 岩崎工業 19010385
B-1491 LN イージーケアランチスリム1段 岩崎工業 19010385
B-1491 LN イージーケアランチスリム1段 岩崎工業 19010385

イージーケアランチスリム1段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
質量(g)210
内容量1個注文コード19010385品番B-1491 LN
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ふた、パッキン、吸気弁が一体化。
本体にも凹凸がなく、お手入れが簡単。
中身が温かいうちにふたを閉めると、冷えてから内圧が下がり吸い付いて開かない現象が起こりますが、この商品は留め具を開く事で、吸気弁が作動しふたの吸い付き現象を防止します。
電子レンジOK(本体・中仕切り)・食洗機OK
銀イオンで抗菌(本体・フタ・中仕切り)
防汚加工(本体・フタ・中仕切り)

材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマーライトグレー質量(g)210型番600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×195×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする