東京メタル
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19024139
品番
L-143YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質
樹脂・ガラス
寸法(mm)
セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)
0.55
消費電力(W)
25
スイッチ
中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.4
電球
25W相当ミニランプ電球E17
色(本体)
イエロー