BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446

BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446
BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446
BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446
BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446
BPM-770PBZ クリップ式ブラックライト 東京メタル 19024446

クリップ式ブラックライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード19024446品番BPM-770PBZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。

材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする