三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V〜120V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
0.2
仕様
標準品
注文コード
19046938
品番
MR-J4-20B1
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準品
電源(V)
単相AC100
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.2
インターフェイス
SSCNETV/H
制御軸数
1