0445010 <ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ 19116846 0445010 <ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ 19116846 0445010 <ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ 19116846 0445010 <ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ 19116846 0445010 <ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ 19116846

<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19116846 品番0445010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,980
販売価格(税別)
8,164
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機
太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。
背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です
普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!
3段階の広角ライト+スポットライト
角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です
軽量コンパクトで持ち運びラク!
大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能
風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間
扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー
軽量約850g
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー ブラック 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする