コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の 携帯用扇風機
ハンディファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19117090
品番
KPF0652W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
風量調節4段階
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル
幅(mm)
78
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
150
奥行(mm)
35
スイッチ
電源ボタン
電源
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間
約150分
風量調整
4段階
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(分)
【風量4】120