AFF WARE
AFF WAREの 冷房用品
AFF WAREの 小型扇風機
AFF WAREの 携帯用扇風機
クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19165785
品番
AFF-CCF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途
扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品
充電用USBケーブル、ストラップ
仕様
風量調整:不可
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
126
寸法(cm)
11.1×Φ5
連続使用時間(時間)
1.5〜3
充電時間(時間)
3
充電端子
USB Type-C