画像準備中

ウルトラ CO

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード19185258 品番08208-99923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた操縦安定性を確保する、ダンピング効果の高いクッションオイルです。

粘度SAE-10W 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345344
2021-04-14
用途:
FTR223のフロントフォーク
サービス業

用品店に買いに行く手間が省けて時間を有効に使えて助かります。

対象商品:
35345344
2020-10-25
用途:
CRM50ギアオイルに

ホンダ純正で安く 使用した感想も問題なし 毎年これをしばらくは使ってみます

対象商品:
35345344
2021-01-29
用途:
フロントサスペンションのフルード交換
工房モーリス 様 (製造業)

CB400SFで使用しました、HONDA純正なので信頼できる商品だと思います。

対象商品:
35345344
2019-01-30
用途:
CB750のフロントフォークOH時

町のバイク用品屋さんより安く買えるので重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
35345344
2018-10-24
用途:
メンテナンス時
サービス業

HONDA純正オイルなので品質には問題なし。
ディーラで買うよりお安く買えて助かってます

対象商品:
35345344
2018-07-23
用途:
ホンダフォーサイトのフォークオイル交換に使用
運輸・通信業

指定フォークオイルなので安心して使えます。交換後はブレーキング時等の違いが若干感じられます。左右のバランスが良くなった気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
35345344
2018-04-13
用途:
GB250H型のフロントフォークOH
ロゼット 様 (サービス業)

ホンダGB250のフロントフォークのオイル交換に使用しました
オイル仕様量は205〜210ml×2
半分残るのでいずれまた交換したいと思います

対象商品:
35345344
2018-12-03
用途:
バイクのメンテ
運輸・通信業

純正品が安く買えるので助かってます。

商品に関しては、純正品ですので特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする