※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバー RS5000シリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 マウント(アッパー)LS39、(ロア)L2 注文コード19191506 品番RS5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はパーツNo.・マウントなど94種類から選べます 他の種類を見る

セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。

径(Φmm)(シェルケース)55.4 最小長(mm)439 最大長(mm)735 マウント(アッパー)LS39、(ロア)L2
関連資料:(0.61MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19191524
2023-08-31
用途:
メンテナンス

手頃な価格のアブソーバーですが、個人的にはやわらかくて好感が持てます。充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
19191533
2023-05-18
用途:
ハイエース200 スーパーロングロング 標準車高リヤ
有限会社ウェルコーポレーション 様 (製造業)

いろいろな車でランチョを使用してきましたので今回もランチョを選びました
私はフロントに9000番を使用しております。
いろいろ走ってみて減衰力の5が一番自分の乗り方にあっているようなので、リヤは調整なしで9000番の減衰力5番の5000番にしました。
私の感想としては、価格は安いですが乗り心地は純正とは比べ物にならないほど良いと思います。
義理父のナローハイエースには前後とも5000番入れておりますが、そちらも純正には戻れないほど良いと言っております。
参考までに…

1人が参考にしています
対象商品:
19191524
2022-10-25
用途:
’94 日産ダットサントラックのリヤ
その他業種

4WDのBMD21型のリヤを交換しました。増しリーフを入れているため純正長よりも長いものをチョイスしました。空荷ではやはりどうしても減衰力不足と感じてしまいますが、200s程度荷物が載っていますと安定します。減衰調整がついていませんが、廉価モデルなので仕方ないですね。以前はもうちょっと安かったのですが(泣

3人が参考にしています
対象商品:
19191524
2020-11-20
用途:
ランクルショック
製造業

5000は乗り心地がソフトで、オフロードには最適です。満足してます!

対象商品:
19191533
2018-11-16
用途:
ハイエースのショック交換

純正は乗り心地が悪いのでこちらに交換
交換した感じは...あんまり変わらないか?多少突き上げがなくなった感じはする。
ただし取り付け説明書が雑でどうやって付けて良いのかが分からない。特にアッパーの締め付け具合がわからず、締め付けるとブッシュが潰れていくらでも締め付け続けるのでかなり不安

1人が参考にしています
対象商品:
19191813
2019-04-06
用途:
消耗品
カーショップ カルマ 様

へたった純正ショックと交換。安価でお客様も満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする