OMBP-00110 ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 19203178

ブレーキパッド NAO材

(1099件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) メーカーイスズ 主な使用車種エルフ(NHS系) 注文コード19203178 品番OMBP-00110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・主な使用車種・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。

適合車種
メーカー/イスズ 車名/エルフ UT 型式/VHR69/VKR66 2t 年式/96/11〜99/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ バン 型式/WHR55 ST 2t 年式/85/05〜95/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ バン 型式/WHR55 WT 2t 年式/85/05〜95/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ バン 型式/WKR55 2t 年式/85/05〜95/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHR)〔LPG〕 型式/ NHR69(7435058〜) 年式/01/03〜03/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHR系)[エルフ150] 型式/NHR69C/NHR69E インデペンデントサス 年式/00/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS)〔LPG〕 型式/NHS69 年式/00/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS)〔LPG〕 型式/NHS69 年式/98/07〜00/04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS系)[エルフ150] 型式/ NHS69(〜7409600) ST 年式/95/02〜98/07 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS系)[エルフ150] 型式/ NHS69(〜7409600) WT 年式/95/02〜98/07 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS系)[エルフ150] 型式/ NHS69(7409601〜) 年式/98/07〜99/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHS系)[エルフ150] 型式/ NHS69(7409601〜) 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR66 フロントディスク車 年式/00/05〜02/04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR66 フロントディスク車 年式/98〜00/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR81 フロントディスク車 年式/02/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔LPG〕 型式/NKR81 フロントディスク車 年式/00/06〜03/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR58/NKR63/NKR66/NKR69/NKR71 フロントディスク車 前輪独立懸架 年式/93/05〜99 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントディスク車 年式/99〜04/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKS系) 型式/NKS66/71 年式/93/05〜99/04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKS系) 型式/NKS71/81 フロントディスク車 年式/99/04〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 4WD 標準 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカーイスズ 主な使用車種エルフ(NHS系) 用途国産車用ブレーキパッドの交換用として パーツNo.8-97329-265-0 他社参考品番(タクティー)V9118Z011 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(アケボノ)AN-429W 他社参考品番(ミヤコ)MD-380 他社参考品番(カシヤマ)D4041-02 他社参考品番(住友)SN836P 他社参考品番(FBL)AFP486 他社参考品番(日立)NDP-314 他社参考品番(トキコ)TN506 他社参考品番(Roadpartner)-
取扱説明書: 石綿分析結果報告書:(2.0MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※摩耗したブレーキパッドの交換時はローターも同時に交換してください。摩耗したローターを使用し続けた場合、ローターのクラックやエッジなどが影響し、パッドの剥がれや脱落が起きる可能性があり、非常に危険です。

※水分・塩分などが付着した状態で長期間放置すると、錆が発生し、パッドの接着に影響が出る可能性があります。融雪剤などが付着した後は良く洗い流し、濡れたままの状態で長期間放置しないでください。
※酸性の洗浄剤を使用した場合、摩擦材と金属プレートの間に洗浄剤が浸透しさびやすくなることがありますので使用後はすぐに水で洗い流した後、乾燥させるか、使用をお控えください。
※商品と同梱の警告文をよく読んで使用して下さい。同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※順次モノタロウロゴ無しの商品へ変更になります。
※法定点検を必ず行って下さい。本ブレーキパッドの交換時期を守って頂けない場合、ディスクに傷が付きブレーキが効かなくなる恐れがあり大変危険です。交換の目安は摩耗材の残り厚みが4〜5mmです。
※走行直後のブレーキは熱くなっている為、走行直後のブレーキパッドの交換は火傷の危険性があります。ブレーキが十分冷えていることを確認してから作業を行って下さい。
又、摩耗による粉塵の吸い込み防止のためにマスクを、交換作業による怪我の防止のために手袋を着用して下さい。
※ブレーキパッドを落下あるいは衝撃を与えたりするとブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。
※以下に示す様な状態で走行を行うとブレーキを傷めたりブレーキの異常な温度上昇を伴い製品本来の性能が発揮できずブレーキが効かなくなることがありますので絶対にお止め下さい。
1.高速走行からの無意味な急ブレーキの繰り返し2.法定速度を超える無謀な走行3.最大積載重量を超えた状態での走行4.長い下り坂でエンジンブレーキを使用せずフットブレーキのみを使用しての走行5.サイドブレーキが十分に戻されていない状態での走行
※水溜まりでの走行や洗車などにより摩耗材が濡れた状態の場合、ブレーキが効かなくなることがありますのでブレーキの効き具合を確認してから走行して下さい。
※交換したばかりのブレーキパッドはディスクと馴染んでいない為、安定した制動力が得られない場合があります。効き具合を確認してから走行して下さい。
※防錆加工処理をされたローターを使用すると、まれに防錆剤がライニング制動面に付着し、削れる恐れがあります。
※同じ類別・型式番号でも、車台番号の違いによりまれに適合が異なる場合がございます。その際は返品対応でご容赦ください。
※色々な車種に適合対応する為、摩擦材の厚みは純正品や他社品とは必ずしも一致しません。
※ロットにより摩擦材の色味が若干変わる場合がありますが性能に問題はございません。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、23人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19203178 OMBP-00110 09904684 D4041-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1099
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19203038
2025-08-15
用途:
自家用フリード

価格は半分、性能十分。
ブレーキテスターに乗って数値を出したわけでは無いので悪しからず。
交換後、制動テストをしてみましたが純正と遜色なし。
少しずつスピード域を上げて見ましたが違和感無し。
その後フル乗車でお出掛けしましたが問題無し。
リピートさせて貰います。

2025-07-20
用途:
ブレーキリフレッシュ。

比較的古めの自動車のブレーキをリフレッシュする為には、純正同等の各シム等も必要ですね。
取り付けが無いものや片方だけ付いていたり、
ガイドも汚れて腐食気味だったりで、
全ての金物を交換したいのに、パッドだけのこの商品では交換出来ません。
純正パッドへ付いてくる金物はパッドへ貼付のみの設定で、別途購入できないので、現在モノタロウパッドの購入では部品入手不可になってしまい、純正や他メーカーでシム等含む全金物付きのパッド選択になってしまいますので、
パッドだけ、シム等金物付きで選べる様になればいいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
01079593
2025-07-08
用途:
ブレーキパッドの引きずり
建設業・工事業

今回キャリパーピストンの固着が原因でブレーキの引きずり現象が起きた為の交換ですが、今まで他のメーカーを数社を使用してきましたが、予算の都合等もあり、正直モノタロウブランドに抵抗がありましたが、1000km程度走行の感想は→ブレーキ鳴きもなく、効きも良いです。
個人的に純正同等?と言った感じでしょうか。
これから先も使用してみないとブレーキの効き、パッドの減り具合等総合的な判断できませんが良い買い物をしたと思います。

対象商品:
01079636
2025-04-21
用途:
メンテナンス
宮本自動車商会 様

このNAO材のパッドになって全く問題が無くなった。
以前のもう少し安い製品は摩耗が早かったり効きやフィーリングが悪かったりしたけどこれは純正相当の社外品と遜色無い。
今回、ダイハツで良くある低速でブレーキ踏むとビビる症状も交換後は無くなった。
街乗り程度なら何ら問題無く使えると思う

2025-06-23
用途:
消耗品

今までリヤブレーキ用は使っていました。少し摩耗が早いかなとは思いますが、今回初めてフロント用を使ってみます。

対象商品:
19202977
2025-06-10
用途:
整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使う前は音やフィーリング面で不安がありましたが、使用してみてまったく問題無いどころか、以前のパッドより静かでフィーリング良かったです

2025-04-02
用途:
車検整備時の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前の話だが ごく普通に使用できます
初期制動は純正部品より効くと思います
過去にも使用しましたが耐久性も問題なく使えています

1人が参考にしています
2025-02-03
用途:
メンテナンスに使用

定期メンテナンスとして適合確認できたものを使用して交換しました。
効きはバッチリ。特に不具合なく装着できました。
装着後少し走ると、一定の条件下で「バキッ」という異常な音がするようになりました。ボールジョイントがへたってきたときの音に似ているような感じです。1週間ほど様子を見ていましたが、パッドが外れるとか摩擦材が異常に削れるといった不具合はなくて気になるのは音だけでした。試しに交換前に使用していたパッドを装着しなおしたら音はしなくなりました。

音が気にならない方なら安くて効きの良い優れたパッドだと思いますが、いかんせん音がとても気になるのでもう使用することはないと思います。
名の知れたメーカー物を買ったほうがいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
16人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
52人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする