※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233226
品番
LNKX 1106 PN-N MM-IC950
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
長方形
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
逃げ角(度)
0
材質
IC950
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
コーナー半径(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。