※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S845-SXMU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234382
品番
S845 SXMU 1606ADTR-MM-IC328
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
IC328
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。