※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HP-ANCT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234635
品番
HP ANCT 070204 PN-R-IC928
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
材質
IC928
厚さ(mm)
2.6
切刃長さ(mm)
7.5
コーナー半径(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。