※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HP-ANCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 19234644 品番 HPANCR070204PNFR IC328
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状平行四辺形頂角85° 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 材質IC328 厚さ(mm)6.85 切刃長さ(mm)7.5 コーナー半径(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする