※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HP-ANCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234653
品番
HP ANCR 070204 PNFR-IC928
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
材質
IC928
厚さ(mm)
6.85
切刃長さ(mm)
7.5
コーナー半径(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。