DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
DNTラッカープライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19280284
品番
0085
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ニトロセルロース系で密着良好。
色
赤さび色
用途
一般工業用、自動車補修。
種別
ラッカー系下地塗料
希釈剤
ラッカーシンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー
塗り重ね可能時間(時間)
1(20℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.13〜0.15
塗料タイプ
硝化綿系ラッカ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈剤はラッカーシンナーをお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません