73-1095-S ナースパンツ 住商モンブラン 19291259

正面1

73-1095-S ナースパンツ 住商モンブラン 19291259
73-1095-S ナースパンツ 住商モンブラン 19291259
73-1095-S ナースパンツ 住商モンブラン 19291259
73-1095-S ナースパンツ 住商モンブラン 19291259

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード19291259品番73-1095-S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ

サックスサイズS混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)83ウエスト(cm)56~62機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚股上(cm)25.5ヒップ(cm)92素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ太もも周り(cm)63性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする