TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
19315217
品番
TYZ28M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥99,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
624-0874
材質
本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
360
幅(mm)
4.4
色
青緑色
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
220