曜日別特売
LY-BSTSK20UB-02 ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19346127

ROADブレーキ用インナーケーブル

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード19346127品番LY-BSTSK20UB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。

寸法(mm)2000付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000シルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36674696
2019-05-02
用途: 信用ならない
建設業・工事業

製品自体は問題ないが、会社の管理に問題が大有り。2000㎜を購入しても1000㎜が入っている。ご丁寧にシールまで2000の表記。ワイヤーが切れたので交換しようとしたら目が点になりました。買ったらその場で確認しないと痛い目にあいます。ご注意を。

対象商品 : 36674705
2018-04-30
用途: ワイヤー交換

特に問題なく使えています。
価格が安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19346127
2017-06-12
用途: フォールディングバイクのメンテナンス
サービス業

折り畳み自転車のワイヤー交換時に、シマノのワイヤーを使用すると、ブルホーンの場合にワイヤーの取り回しで抵抗が大きく、ブレーキの引きが重いのでこのワイヤーに再度交換しました。ワイヤー表面の研磨処理と僅かに径が細い為に、フィーリングが改善しました。また、折り畳みの場合、リアブレーキはどうしてもワイヤーが長くなる事があるので、2mのこの商品は重宝します。

対象商品 : 36674705
2015-12-02
用途: レトロなマウンテンバイクのメンテナンス

同社のブレーキアウターケーブル(テフロンチューブがインサートされている)とセットでカンチブレーキに使用しています。通常の他社製品より0.1ミリ細いそうですが、引きが軽いので私はグリスを塗らずに使用しています。モノタロウ扱いのアリゲーター製品はリーズナブルで満足しています。

対象商品 : 36674705
2015-11-12
用途: 自転車の整備

シマノ純正品の代替に購入してみました。
ケーブル径が実測1.5mmと少々細いですがブレーキの
動作に関しては問題無く使用出来ました。
定期的にメンテナンスする場合ケーブルのコストは大きな
問題で、安価なケーブルを早いサイクルで交換した方が
安心して乗ることが出来ます。

対象商品 : 36674705
2014-11-06
用途: ロードバイクのメンテナンス
茅ヶ崎カホン

アウターと合わせて購入、交換で、ブレーキタッチが向上しました。

対象商品 : 36674705
2013-01-25
用途: ロードバイクのブレーキワイヤーとして仕様

アリゲーター製ブレーキワイヤーの太さは1.5㎜である。シマノ製は1.6㎜なので、比較すればブレーキフィーリングが変わるとかあるかもしれない。しかし、使用した感じでは普通だった。

1が参考にしています
対象商品 : 36674705
2012-01-29
用途: 自転車のブレーキヤイヤーに使いました。
農・林・水産業

購入した商品を今日無事交換することが出来ましたが、頼んだ商品は1.6mmですが、商品パッケージを見ると1.5mmと表記されていることに気が付きました。
御社の品番 LY-BSTSK20UB-02は合致していましたが、商品として大丈夫なのでしょうか。先日ブレーキヤイヤーが切れて事故を起こした直後でもあり心配です。モノタロウさんの商品は信頼出来るのでしょうか。
もう、装着した後では返品出来ないので困っています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は自転車業界では通称として1.6mmと呼ばれる事が多く情報としては1.6mm(公差-0.1mm)と記載させて頂いており、1.5mmでも使用に問題は無い商品となっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする