- Aqurex(アクレックス)サンディング 和信化学工業 19346276

Aqurex(アクレックス)サンディング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 特性研磨 注文コード19346276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は特性・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

塗膜の肉持ち性・研磨性を重視。
肉持ち性・導管への流れ込み性に優れ、研磨を容易にすることで表面を平滑にし、上塗をした後の仕上りを向上させます。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

主な用途インテリア木部全般 使用場所屋内用 用途インテリア木部全般 塗り面積(m2)約40〜50 乾燥時間(時間)2(気温20℃) 危険物の類別非危険物 特性研磨 塗布量80〜100g/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19346276 - 72765465 - Aqurex(アクレックス)サンディング 和信化学工業 Aqurex(アクレックス)サンディング 和信化学工業 1缶(4kg) 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする