フローバル
ブルーホース FBL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1巻(30m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
内径d(Φmm)
40
26.5
40
52
65
77
103
最高使用圧力(MPa)
0.8(23℃時)
0.8(23℃時)
0.45(23℃時)
0.4(23℃時)
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
19461096
品番
FBL -40-30
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
寸法(mm)
40
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.8(23℃時)
内径d(Φmm)
40
使用流体
水
長さL(m)
30
質量(g/m)
200
肉厚t(mm)
1.3