曜日別特売
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045

HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045
HXB50-R7H50 ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA 19485045

ラッシングベルト (Jフック) 5t

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ固定側(m)0.5
内容量1本注文コード19485045品番HXB50-R7H50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。
キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。
ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。

ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
2000
破断荷重(kg)
4000
材質
ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール
質量(kg)
2.2
破断強度(kg)
5000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53002636
2021-08-30
用途: トラックの荷台で荷の固定に使用
東日本三菱自動車販売株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

巻き取り機と張りベルトの分離が出来ず狭いところを通すのに少々不便。他は申し分ない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする