小型レベルセンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ応差:1.5±1mm 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(ストッパー)SUS316 材質(ユニオン)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(フロート)発泡NBR+フェノール 注文コード19527743 品番OLV-2B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

小型量産機器組込み用に最適。

比重測定範囲0.6以上 吃水(mm)14 質量(g)40 耐圧力(kPa)- 耐圧力(MPa)1 仕様スイッチ応差:1.5±1mm 寸法(mm)Φ25×H25 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)9 使用温度(℃)-10〜90 取付ねじG1/8 取付け方法垂直 材質(ストッパー)SUS316 引張強度(N)20 耐衝撃(m/s2)100 リード線長さ(mm)300 材質(ユニオン)黄銅(ニッケルメッキ) リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) 材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ) クリアランス(mm)1.4 材質(フロート)発泡NBR+フェノール RoHS指令(10物質対応)対応 測定粘度範囲5P(Max) 寸法(外径×高さ)(mm)25×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19527734
2024-05-30
用途:
ワイヤー放電加工機加工水槽タンクセンサー
製造業

機構が複雑ではないのでリード線の防水に気をつければあまり壊れるものではないが、加工スラッジが付着するので定期的に交換している。今回2個所交換した。仕様型番が変わらないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする