比重測定範囲0.85以上吃水(mm)19質量(g)16耐圧力(kPa)-耐圧力(MPa)1仕様スイッチ応差:1.5±1mm寸法(mm)Φ25×H25材質(本体)ポリプロピレン内径(Φmm)9使用温度(℃)-10~90取付ねじG1/8取付け方法垂直材質(ストッパー)ポリプロピレン引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線長さ(mm)300材質(ユニオン)ポリプロピレンリード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)材質(ナット)ポリプロピレンクリアランス(mm)1.4材質(フロート)発泡ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)寸法(外径×高さ)(mm)25×25