比重測定範囲0.8以上吃水(mm)19質量(g)37耐圧力(kPa)-耐圧力(MPa)2仕様スイッチ応差:1.5±1mm寸法(mm)Φ28×H27材質(本体)SUS316内径(Φmm)9.4使用温度(℃)-10~100取付ねじG1/8取付け方法垂直材質(ストッパー)SUS316引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線長さ(mm)1000リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)材質(ナット)SUS316クリアランス(mm)1.4材質(フロート)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)寸法(外径×高さ)(mm)28×27