比重測定範囲0.8以上
吃水(mm)24
質量(g)25
耐圧力(kPa)-
耐圧力(MPa)1
仕様スイッチ応差:3±1mm
寸法(mm)Φ34×W24.5
材質(本体)ポリプロピレン
内径(Φmm)-
使用温度(℃)-10〜90
取付ねじG1/4
取付け方法水平
材質(ストッパー)ポリアセタール
引張強度(N)20
耐衝撃(m/s2)100
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
材質(ナット)ポリプロピレン
クリアランス(mm)-
材質(フロート)発泡ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
測定粘度範囲5P(Max)
寸法(外径×高さ)(mm)34×24.5