小型レベルセンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ応差:5±4mm 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ナット)ポリプロピレン 材質(フロート)ポリプロピレン 注文コード19527795 品番OLH-10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

小型量産機器組込み用に最適。

比重測定範囲0.5以上 吃水(mm)- 質量(g)22 耐圧力(kPa)100 耐圧力(MPa)0.1 仕様スイッチ応差:5±4mm 寸法(mm)Φ31×L31 材質(本体)ポリプロピレン 内径(Φmm)- 使用温度(℃)-10〜90 取付ねじG1/4 取付け方法水平 引張強度(N)20 耐衝撃(m/s2)100 リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) 材質(ナット)ポリプロピレン クリアランス(mm)- 材質(フロート)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 測定粘度範囲5P(Max) 寸法(外径×高さ)(mm)31×31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19527734
2024-05-30
用途:
ワイヤー放電加工機加工水槽タンクセンサー
製造業

機構が複雑ではないのでリード線の防水に気をつければあまり壊れるものではないが、加工スラッジが付着するので定期的に交換している。今回2個所交換した。仕様型番が変わらないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする