ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
ニューマチック式レベルセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19527847
品番
FP-1A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質
(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR>
質量(kg)
0.8
スイッチ
(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造
IP23
使用温度(℃)
0〜+70
使用範囲
開放タンク(水深5m以下)
適合電線径
G3/4相当
取付ねじ
G1、(検出パイプ)Rc1/2
耐衝撃(m/s
2
)
100
耐圧力(kPa)
0〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応