ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
小型横取付型レベルセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19527856
品番
SH10
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質
SUS316、(フロート)SUS316L
質量(g)
140
外形寸法(mm)
Φ17×L70
使用温度(℃)
-10〜+120
取付寸法
R1/2
比重測定範囲
0.6以上
耐圧力(MPa)
1
耐衝撃(m/s
2
)
100
リード線長さ(mm)
300
動作
(上昇時ONの場合)-5mm
リード線
PE被覆(UL3266、AWG22)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
(フロート)+15〜-72