画像準備中

サイレンス

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1000mL) 注文コード19540648 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。
サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。

使用方法
(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。
(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。
(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25〜35cm が適当です。
(4)空気圧力は3〜4kg/cm2が適当です。
(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。
特性耐水 比重0.97 引火点(℃)13 塗布面積(m2/缶)1〜2(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)15 外観黒色粘調液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は5〜30℃の温度で使用して下さい。
※取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用して下さい。
※換気のよい場所で作業して下さい。
※製品は密栓をして室温で保管して下さい。
※ご使用後は、ガンをシンナー等で充分洗浄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19540648
2020-09-21
用途:
自動車の車体下部防錆塗装

自動車の車体下部防錆塗装に使用する為に使用しています。以前はコ−ザイの製品を使用していましたが、三彩化工のサイレンスをモノタロウで見つけ安価なのでリピ−ト使用していましたが、今回値上がりしたので残念。大量に使用するものなので安価なものが助かりますが、この価格になると元のコーザイの製品に購入は戻します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする