画像準備中

VATONシーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード19556084 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

着色から上塗り乾燥まで1日。
シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。
壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。
抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。

特性耐候 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)50
注意
※VATONFX、VATONFXフロアーは原液にて使用して下さい。但し、塗り面積、方法によってはVATONFXフロアーは専用シンナーで10%〜20%希釈して下さい。
※乾燥、塗り重ね時間は、温度、湿度により異なります。
※艶消しの塗装の場合、必ず下塗りには、艶有りをご使用ください。艶消しタイプの上に艶消しタイプを重ね塗りしますと、艶ムラになる恐れがあります。
※VATONFXの乾燥時間は24時間以上取って下さい。VATONFXフロアー塗装時の色ズレ等の原因となります。
※指定塗布量を超えて塗装されますと、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が設定より多くなる事があります。指定塗布量(50g/m2)を厳守下さい。
※ご使用の際は必ず換気をしながら塗装下さい。また、塗装後もしばらく換気を続けて下さい。
※塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19556084 - 28593357 - 画像準備中 VATONシーラー 大谷塗料 1缶(13kg) 24,980 税込27,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする