6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728

 

6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728
6108-M カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611728

カーゴネット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード19611728品番6108-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6108-M
高弾性のあるラテックスコアを使用したナイロンロープで作られている、3D U ACEのカーゴネットは軽量で丈夫です。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはM。伸ばさず広げた時のサイズは100×65cmです。
色[カラー]:ブラック
サイズ:伸ばさず広げた時のサイズは100×65cmです。
材質[素材]:高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。

仕様関連商品:品番:6126M-BK,6126M-CB,6126M-RG材質高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。ブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはM。型番6108寸法(cm)伸ばさず広げた時:100×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする