※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッカー プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 19620782 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

速乾性で作業性にすぐれています。
鋼板に対する付着性がすぐれています。
貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。
スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。

用途
乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え
鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装
建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装
ブラウン 特性速乾 使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。 塗料粘度加熱残分35%、粘度95〜105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃) 引火点(℃)3 主な用途木、鉄 沸点(℃)77.2〜144.4 揮発分77.40% 危険等級U 発火点(℃)370 希釈60〜80% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間2〜3時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※容器の蓋を密閉して保存してください。
※容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。
※換気のよい場所で取り扱ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする