※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
Fineステンレス写真用バット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19630879
品番
0000 32 05 10
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,488
販売価格(税別)
¥
67,716
バスケットに入れる
材質
ステンレス
TGK品番
0000 32 05 10
質量(g)
約2300
品名
3枚取
外形寸法(mm)
420×590×110
耐熱温度(℃)
150
コーティング
ETFE