曜日別特売
KCM-Z08Ⅱ ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 19633976

 

KCM-Z08Ⅱ ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 19633976
KCM-Z08Ⅱ ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 19633976

ズーム型高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光学倍率0.1~0.8
W.D.(mm)188
分解能(μm)6.3~7.9
被写界深度(mm)30.8~0.48
内容量1個注文コード19633976品番KCM-Z08Ⅱ
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。

W.D.(mm)188光学倍率0.1~0.8分解能(μm)6.3~7.9マウントCマウント被写界深度(mm)30.8~0.48鏡筒長(mm)98質量(g)110ねじ(フィルター)CマウントねじU1NA(開口数)0.005~0.041適合素子サイズ~1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする