※アダプターリングは付属しておりません。
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理アクセサリ
フレーム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19634484
品番
KSF-50-2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm
タイプ
粗微動
移動量(mm)
(上方向)23、(下方向)12