曜日別特売
- ナット式一脚 ザプロポッドスポーツ SLIK(スリック) 19647033

- ナット式一脚 ザプロポッドスポーツ SLIK(スリック) 19647033
- ナット式一脚 ザプロポッドスポーツ SLIK(スリック) 19647033

ナット式一脚 ザプロポッドスポーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19647033品番-
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。
パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。
握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。

質量(g)780仕様(石突)ゴム取付方式(カメラ)ダイレクト式段数4全高(mm)1600対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラパイプ径(Φmm)32縮長(mm)540ロック(脚)ナット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする