SLIK(スリック)
自由雲台 SBH-110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19647383
品番
SBH-110
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)
120
適合
脚部重量240g以上の小型の三脚
高さ(mm)
75
取付ねじ
(カメラ)U1/4
三脚取付ねじ
U1/4
搭載可能質量(kg)
2