※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 接続・省配線(制御機器)
山洋電気の 端子台
山洋電気の 端子台その他関連用品
DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19696909
品番
9GA0424P3H001
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。
空気の送風、循環、拡散に。
トラスコ品番
148-8407
材質
フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
厚さ(mm)
28
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
定格電圧(V)
DC24
風量(m
3
/min)
0.54
四角(mm)
40
音圧レベル(dB(A))(50/60)
50
静圧(Pa)
347
期待寿命(時間)
40000/60℃