ガリウム
ガリウムの 防錆・潤滑・クリーナー
ガリウムの 自動車用グリース
ガリウムの 汎用グリース
ガリG31
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
645-2119
注文コード
19699438
品番
EC0006
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途
自動車、オートバイ、自転車、電動工具、工作機械、農業機械用
トラスコ品番
645-2119
材質
パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用
色
黒
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物